Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROWE R800-0522-0-50 szilikon ólomhuzal Hv 22 Awg 5kvdc 50 láb | AC4WZM 31A088

ROWE R800-0522-0-50 szilikon ólomhuzal Hv 22 Awg 5kvdc 50 láb

Raktáron
Tétel: AC4WZM Modell: R800-0522-0-50Kereszthivatkozás: 31A088

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€144.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon ólomhuzal
SzigetelésRowe R800 szilikon vegyület
Névleges külső Dia.0.092 "
Orsó hossza50 láb.
zátonyrafutás7/30
Feszültség5 K egyenáramú
Vezetékmérő22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)16.84
Hajószélesség (cm)16.84
HS-kód8544604000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROWE R800-0522-0-50 szilikon ólomhuzal Hv 22 Awg 5kvdc 50 láb
€144.03 /Mértékegység