Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SHR-62ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes külső átmérő, 10 pk | AE3CQN 5CE37

ROTOR CLIP SHR-62ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes külső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3CQN Modell: SHR-62ST PAKereszthivatkozás: 5CE37
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
€4.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)0.900 "
Hézag Dia (Megjelent)0.860 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.019 "
Illik a Groove Dia-hez.0.588 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
A tengely Dia számára.5 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.575 "
Groove Dia. Megértés+ 0.001 / -0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.050 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC49-54
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SHR-62ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes külső átmérő, 10 pk
€4.62 /csomag