Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-275SS rögzítőgyűrű, 2-3/4 hüvelykes külső tengely átm. | AE3FWK 5DB45

ROTOR CLIP SH-275SS rögzítőgyűrű, 2-3/4 hüvelykes külső tengely átm.

Raktáron
Tétel: AE3FWK Modell: SH-275SSKereszthivatkozás: 5DB45

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€69.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)3.450 "
Hézag Dia (Megjelent)3.310 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.074 "
Illik a Groove Dia-hez.2.602 "
Megfelel a horony szélességének0.103 "
A tengely Dia számára.2.75 "
Ingyenes személyi igazolvány2.543 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.125 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.093 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-275SS rögzítőgyűrű, 2-3/4 hüvelykes külső tengely átm.
€69.61 /Mértékegység