Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-18ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 3/16, 100 Pk | AE3CKY 5CA13

ROTOR CLIP SH-18ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 3/16, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CKY Típus: SH-18ST ZDKereszthivatkozás: 5CA13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)0.298 "
Hézag Dia (Megjelent)0.286 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.006 "
Illik a Groove Dia-hez.0.175 "
Megfelel a horony szélességének0.018 "
A tengely Dia számára.3 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.168 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
Hole Dia.0.025 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.015 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-18ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 3/16, 100 Pk
€17.62 /csomag