Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-17ST ZD rögzítőgyűrű, E típusú, külső típus, 11/64 hüvelykes átmérő, 100 pk | AE3CPX 5CB97

ROTOR CLIP SE-17ST ZD rögzítőgyűrű, E stílusú, külső típus, 11/64 hüvelyk átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3CPX Modell: SE-17ST ZDKereszthivatkozás: 5CB97
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
€13.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.325 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.312 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.022 "
Illik a Groove Dia-hez.0.127 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.11 / 64 "
Ingyenes személyi igazolvány0.125 "
Ingyenes OD0.312 "
Groove Dia. Megértés+0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-17ST ZD rögzítőgyűrű, E stílusú, külső típus, 11/64 hüvelyk átmérő, 100 pk
€13.94 /csomag