Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP PO-75ST PA uszkár rögzítő gyűrű, külső, 3/4 hüvelykes, 50 pk | AE3CRK 5CE75

ROTOR CLIP PO-75ST PA uszkár tartógyűrű, külső, 3/4 hüvelykes, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3CRK Modell: PO-75ST PAKereszthivatkozás: 5CE75
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
€45.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUszkár stílusú gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)1.170 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.059 "
Illik a Groove Dia-hez.0.632 "
Megfelel a horony szélességének0.068 "
A tengely Dia számára.3 / 4 "
Ingyenes személyi igazolvány0.594 "
Ingyenes OD1.095 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.008 "
Horonyszélesség-tűrés+0.006 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP PO-75ST PA uszkár tartógyűrű, külső, 3/4 hüvelykes, 50 pk
€45.88 /csomag