Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIPP PO-31ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 5/16, 50 Pk | AE3CRE 5CE65

ROTOR CLIP PO-31ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 5/16, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CRE Modell: PO-31ST PAKereszthivatkozás: 5CE65

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUszkár stílusú gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.630 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.020 "
Illik a Groove Dia-hez.0.272 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
A tengely Dia számára.5 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.250 "
Ingyenes OD0.588 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.006 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP PO-31ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 5/16, 50 Pk
€13.85 /csomag