Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP PO-25ST PA rögzítőgyűrű, 1/4 hüvelykes külső átmérő, 100 pk | AE3CRD 5CE63

ROTOR CLIP PO-25ST PA rögzítőgyűrű, 1/4 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3CRD Modell: PO-25ST PAKereszthivatkozás: 5CE63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUszkár stílusú gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.520 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.020 "
Illik a Groove Dia-hez.0.210 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.1 / 4 "
Ingyenes személyi igazolvány0.188 "
Ingyenes OD0.482 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.005 "
Horonyszélesség-tűrés+0.006 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP PO-25ST PA rögzítőgyűrű, 1/4 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€41.06 /csomag