Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-112SS rögzítőgyűrű, 1-1/8 hüvelyk belső furat átm. | AE3FXV 5DB85

ROTOR CLIP HO-112SS rögzítőgyűrű, 1-1/8 hüvelykes belső furat átm.

Raktáron
Tétel: AE3FXV Modell: HO-112SSKereszthivatkozás: 5DB85

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€4.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.745 "
Hézag Dia (Megjelent)0.815 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.036 "
Illik a Groove Dia-hez.1.197 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
Bore Dia számára.1.125 "
Ingyenes OD1.249 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-112SS rögzítőgyűrű, 1-1/8 hüvelykes belső furat átm.
€4.43 /Mértékegység