Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP DE-7SA Retain Ring, E Style, 8mm External Dia., 10Pk | AE3FRB 5DA42

ROTOR CLIP DE-7SA rögzítőgyűrű, E típusú, 8 mm-es külső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3FRB Modell: DE-7SAKereszthivatkozás: 5DA42
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
€9.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)14.30mm
Üres átmérő Ingyenes OD13.80mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.7mm
Megfelel a horony szélességének0.94mm
A tengely Dia számára.8mm
Ingyenes OD13.80mm
Groove Dia. Megértés-0.08mm
Horonyszélesség-tűrés+ 0.05 mm
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.9mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.02mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP DE-7SA rögzítőgyűrű, E típusú, 8 mm-es külső átmérő, 10 pk
€9.16 /csomag