Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP C-56ST ZD Retain Ring, 9/16 Inch External Dia., 50Pk | AE3EPN 5CU43

ROTOR CLIP C-56ST ZD rögzítőgyűrű, 9/16 hüvelykes külső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3EPN Típus: C-56ST ZDKereszthivatkozás: 5CU43

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélhold tartógyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.670 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.653 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.028 "
Illik a Groove Dia-hez.0.507 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.9 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.497 "
Ingyenes OD0.653 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-53
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP C-56ST ZD rögzítőgyűrű, 9/16 hüvelykes külső átmérő, 50 pk
€20.68 /csomag