Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP C-50ST ZD rögzítőgyűrű, 1/2 hüvelykes külső átmérő, 100 pk | AE3EPM 5CU41

ROTOR CLIP C-50ST ZD rögzítőgyűrű, 1/2 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3EPM Típus: C-50ST ZDKereszthivatkozás: 5CU41
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
€35.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélhold tartógyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.600 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.581 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.025 "
Illik a Groove Dia-hez.0.450 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.1 / 2 "
Ingyenes személyi igazolvány0.441 "
Ingyenes OD0.581 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-53
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP C-50ST ZD rögzítőgyűrű, 1/2 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€35.03 /csomag