Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN ID003404-12 Drótkötél-klip és gyűrűs készlet 1/2 hüvelyk | AD7PDM 4FRZ3

RONSTAN ID003404-12 Drótkötél kapocs és gyűszű készlet 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7PDM Modell: ID003404-12Kereszthivatkozás: 4FRZ3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€71.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótkötél klip és gyűszű készlet
Klip típusaU-csavar
befejezTermészetes
Anyag316 Stainless Steel
Min. Klipek száma3
Min. Nyomaték45 ft.-lb.
Kötél forduljon vissza11.5 "
Drótkötél Dia.1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.783
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Klipek számaMin. NyomatékKötél forduljon visszaDrótkötél Dia.Ár
RONSTAN ID003404-02 Drótkötél-klip és gyűrűs készlet 3/32 hüvelyk | AD7PDE 4FRY5 ID003404-0223 ft.-lb.2.25 "3/32 "- 5/64"€7.47
RONSTAN ID003404-03 Drótkötél kapocs és gyűszű készlet 1/8 hüvelyk | AD7PDF 4FRY6 ID003404-0324-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€8.93
RONSTAN ID003404-04 Drótkötél kapocs és gyűszű készlet 5/32 hüvelyk | AD7PDG 4FRY7 ID003404-0427-1 / 2 ft.-lb.3.75 "5 / 32 "€11.23
RONSTAN ID003404-05 Drótkötél-bilincs és gyűszű készlet 3/16 hüvelyk | AD7PDH 4FRY8 ID003404-0527-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€10.99
RONSTAN ID003404-06 Drótkötél-klip és gyűrűs készlet 1/4 hüvelyk | AD7PDJ 4FRY9 ID003404-06215 ft.-lb.4.75 "1 / 4 "€14.96
RONSTAN ID003404-08 Drótkötél-bilincs és gyűszű készlet 5/16 hüvelyk | AD7PDK 4FRZ1 ID003404-08330 ft.-lb.5.25 "5 / 16 "€22.77
RONSTAN ID003404-10 Drótkötél kapocs és gyűszű készlet 3/8 hüvelyk | AD7PDL 4FRZ2 ID003404-10345 ft.-lb.6.5 "3 / 8 "€33.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN ID003404-12 Drótkötél kapocs és gyűszű készlet 1/2 hüvelykes
€71.11 /Mértékegység