ROCKWOOD RM3301BTB7284.32D Door Pull, 84 Inch Lg, 3 Inch Projection, Satin, Stainless Steel | CT9CRZ 463U17

ROCKWOOD RM3301BTB7284.32D ajtóhúzó, 84 hüvelykes Lg, 3 hüvelykes kiálló, szatén, rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: CT9CRZ Típus: RM3301BTB7284.32DKereszthivatkozás: 463U17

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,876.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtóhúzás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ROCKWOOD AP1007 x 32DMS karhúzó, 16 hüvelykes hosszúság, 4 hüvelykes vetítés, mikropajzs szatén, rozsdamentes acél | CT9CQY 56LG43 AP1007 x 32DMSLemez€425.57
ROCKWOOD AP1007 x 32D kar húzó, 16 hüvelykes hosszúság, 4 hüvelykes vetítés, szatén, rozsdamentes acél | CT9CQZ 56LG42 AP1007 x 32DLemez€386.60
ROCKWOOD AP1140 X 32DMS karhúzó, 4 1/2 hüvelykes hosszúság, 4.5 hüvelykes kivetítés, Micro Shield szatén, rozsdamentes acél | CT9CRA 56LG40 AP1140 X 32DMSLemez€145.44
ROCKWOOD AP1141 X 32DMS karhúzó, 4 hüvelykes hosszúság, 4 hüvelykes vetítés, mikropajzs szatén, rozsdamentes acél | CT9CRB 56LG41 AP1141 X 32DMSLemez€142.45
ROCKWOOD 193 X 32DMS karhúzó, 9 1/4 hüvelykes hosszúság, 3.75 hüvelykes kivetítés, Micro Shield szatén, rozsdamentes acél | CT9CRC 56LG37 193x32DMSLemez€159.47
ROCKWOOD BF107 X 70A.28 ajtóhúzó lemez, 12 hüvelykes, 0.05 hüvelykes kivetítés, fénytelen, alumínium, kézi húzás | CT9CRP 2RGR8 BF107 X 70A.28Ajtóhúzó lemez€73.34
ROCKWOOD 132 X 73B.28 ajtóhúzó lemez, 15 hüvelykes, 0.125 hüvelykes kivetítés, szatén nikkel, alumínium | CT9CRQ 2RGT2 132 X 73B.28Ajtóhúzó lemez€146.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD RM3301BTB7284.32D ajtóhúzó, 84 hüvelykes Lg, 3 hüvelykes kiálló, szatén, rozsdamentes acél
€1,876.21 /Mértékegység