Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD BF107 X 70B.28 Húzólemez akadálymentes alumínium | AC3CFP 2RGU7

ROCKWOOD BF107 X 70B.28 húzólemez, akadálymentes alumínium

Raktáron
Tétel: AC3CFP Modell: BF107 X 70B.28Kereszthivatkozás: 2RGU7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€77.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtóhúzó lemez
befejezUnalmas
Grip stílusAkadálymentes forduló
A markolat vastagsága3 / 4 "
Hossz15 "
AnyagAlumínium
FelszerelésFelületi rögzítőcsavarok
Vetítés0.125 "
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8302416015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagFelszerelésVetítésSzélességÁr
ROCKWOOD BF107 X 70A.32D Húzólemez akadálymentesen Dull 304 3 x 12 | AC3CEZ 2RGR6 BF107 X 70A.32DTompa 304-es típus12 "Rozsdamentes acélFelületi rögzítőcsavarok0.05 "3"€106.50
ROCKWOOD BF107 X 70A.3 Húzólemez akadálymentes sárgaréz 3 x 12 hüvelyk | AC3CFB 2RGR9 BF107 X 70A.3Csiszolt12 "SárgarézFelületi rögzítőcsavarok0.05 "3"€157.74
ROCKWOOD BF107 X 70B.32D316 Húzólemez akadálymentesen 316 3 1/2 x 15 | AC3CFN 2RGU6 BF107 X 70B.32D316Tompa 316-es típus15 "Rozsdamentes acélFelületi rögzítőcsavarok0.125 "3.5 "€250.94
ROCKWOOD BF107 X 70C.32D Húzólemez akadálymentesen Dull 304 4 x 16 | AC3CGA 2RGW3 BF107 X 70C.32DTompa 304-es típus16 "Rozsdamentes acélFelületi rögzítőcsavarok0.05 "4"€114.79
ROCKWOOD BF107 X 70C.32316 Húzólemez akadálymentesen Dull 316 4 x 16 | AC3CGB 2RGW5 BF107 X 70C.32316Tompa 316-es típus16 "Rozsdamentes acélFelületi rögzítőcsavarok0.05 "4"€252.91
ROCKWOOD 132 X 70C.28 húzólap ovális markolat alumínium 4 x 16 hüvelyk | AH2QGQ 2RGV3 132 x 70 °C.28Unalmas16 "AlumíniumFelületi rögzítőcsavarok0.05 "4"€71.66
ROCKWOOD 102 X 70C.28 húzólap kerek markolat alumínium 4 x 16 hüvelyk | AH2QGT 2RGW1 102 x 70 °C.28Unalmas16 "AlumíniumFelületi rögzítőcsavarok0.05 "4"€108.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD BF107 X 70B.28 húzólemez, akadálymentes alumínium
€77.61 /Mértékegység