Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD 95R.3 süllyesztett húzófogantyú kapcsok / rögzítők | AC9LYN 3HJC5

ROCKWOOD 95R.3 Recessed Pull Handle Clips/fasteners

Raktáron
Tétel: AC9LYN Model: 95R.3Kereszthivatkozás: 3HJC5
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
€93.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett húzófogantyú
színekSárgaréz
Kivágási magasság2-3 / 4 "
Kivágás szélessége1-11 / 16 "
befejezCsiszolt sárgaréz
Markolat hossza2-3 / 4 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagSárgaréz öntvény
Szerelési típusCsipeszek / rögzítők
Teljes hossz3.5 "
Lemezvastagság7 / 8 "
Vetítés1"
Csavar méret# 8 x 7/8 SMS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8302419015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretszínekbefejezNévleges terhelés (I / N)AnyagTeljes hosszTeljes szélességVetítésÁr
ROCKWOOD 94.32D süllyesztett húzófogantyú kapcsok / rögzítők | AC9LYG 3HJA8 94.32D# 8 x 3/4 SMSEzüstSzaténNAlumínium / sárgaréz / bronz / rozsdamentes acél5"3.5 "1"€50.02
ROCKWOOD 94.3 süllyesztett húzófogantyú kapcsok / rögzítők | AC9LYJ 3HJC1 94.3# 8 x 3/4 SMSSárgarézCsiszolt sárgarézNAlumínium / sárgaréz / bronz / rozsdamentes acél5"3.5 "1"€331.41
ROCKWOOD 94.32DMS süllyesztett húzófogantyú kapcsok / rögzítők | AC9LYK 3HJC2 94.32DMS# 8 x 3/4 SMSEzüstSzaténNAlumínium / sárgaréz / bronz / rozsdamentes acél5"3.5 "1"€94.22
ROCKWOOD 94.10 süllyesztett húzófogantyú kapcsok / rögzítők | AC9LYL 3HJC3 94.10# 8 x 3/4 SMSBronzBronzNAlumínium / sárgaréz / bronz / rozsdamentes acél5"3.5 "1"€331.41
ROCKWOOD 95R.26D süllyesztett húzófogantyú kapcsok / rögzítők | AC9LYM 3HJC4 95R.26D# 8 x 7/8 SMSEzüstSzatén krómNSárgaréz öntvény3.5 "-1"€84.92
ROCKWOOD 870.32D süllyesztett húzófogantyú kapcsok / rögzítők | AC9MAX 3HJJ6 870.32D# 4 x 5/8 OH WSEzüstSzaténNemSárgaréz / rozsdamentes acél3-9 / 16 "1.375 "3-9 / 16 "€8.42
ROCKWOOD 860.32D süllyesztett húzófogantyú kapcsok / rögzítők | AC9MÁJ 3HJJ7 860.32D# 4 x 5/8 OH WSEzüstSzaténNSárgaréz / rozsdamentes acél2.5 "2.5 "2.5 "€17.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD 95R.3 Recessed Pull Handle Clips/fasteners
€93.76 /Mértékegység