Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD 602.26D kapu retesz szatén króm | AC9LZL 3HJE8

ROCKWOOD 602.26D kapuzár szatén króm

Raktáron
Tétel: AC9LZL Modell: 602.26DKereszthivatkozás: 3HJE8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€106.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTitkos retesz
színekEzüst
befejezSzatén króm
hardverBeleértve
Magasság11 / 16 "
Retesz típusaEgyszeres hatású megfordítható
Hossz2-3 / 8. Sz., Sztrájk 2-3 / 4 "
AnyagSárgaréz öntvény
A rögzítő furatok száma5
Szélesség2 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8302419015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezTételHosszÁr
ROCKWOOD 602.4 kapu retesz 2-1 / 16 hüvelyk szélességű szatén sárgaréz | AC9LZH 3HJE5 602.4Szatén sárgarézSzatén tisztaKapu retesz2.75 "€125.62
ROCKWOOD 602.10 kapu retesz 2-1 / 16 hüvelyk vastagságú bronz | AC9LZJ 3HJE6 602.10BronzSzatén bronzKapu retesz2.75 "€98.75
ROCKWOOD 602.10B kapu retesz 2-1 / 16 hüvelyk szélességű olaj dörzsölt bronz | AC9LZK 3HJE7 602.10BOlajra dörzsölt bronzOlajra dörzsölt bronzKapu retesz2.75 "€118.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD 602.26D kapuzár szatén króm
€106.94 /Mértékegység