Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD 295.32d 3 x 3 x 48 sarokvédő 3 x 48 hüvelykes csavaros hüvelyk szatén rozsdamentes acél | AD2PLZ 3TFN5

ROCKWOOD 295.32d 3" x 3" x 48 sarokvédő 3 x 48 hüvelykes csavaros hüvelyk szatén rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2PLZ Modell: 295.32d 3" x 3" x 48Kereszthivatkozás: 3TFN5
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
€171.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCorner Guard
színekEzüst
CornersNégyzet
befejezSzatén
Magasság48 "
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésBecsavar
Oldalak száma2
Vastagság0.05 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.75
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8302419045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMagasságAnyagFelszerelésÁr
ROCKWOOD 295.3 3" x 3" x 48 sarokvédő 3 x 48 hüvelykes csavaros hüvelyk polírozott sárgaréz | AD2PMA 3TFN6 295.3 3 "x 3" x 48AranyCsiszolt sárgaréz48 "SárgarézBecsavar€217.76
ROCKWOOD 290.3 2 "x 2" x 48 Sarokvédő 3 x 48 hüvelykes ragasztó polírozott sárgaréz | AD2PMC 3TFN8 290.3 2 "x 2" x 48AranyCsiszolt sárgaréz48 "SárgarézRagasztóanyag€231.75
ROCKWOOD 290.32d 3 "x 3" x 48 Sarokvédő 3 x 48 hüvelykes ragasztó szatén rozsdamentes acél | AD2PMD 3TFN9 290.32d 3 "x 3" x 48EzüstSzatén48 "Rozsdamentes acélRagasztóanyag€180.06
ROCKWOOD 290.3 3 "X 3" x 48 Sarokvédő 3 x 48 hüvelykes ragasztó polírozott sárgaréz | AD2PME 3TFP1 290.3 3 "X 3" x 48AranyCsiszolt sárgaréz48 "SárgarézRagasztóanyag€273.61
ROCKWOOD 295.32D 3 "X 3" X 96 "sarokvédő 3 x 96 hüvelykes csavar szatén rozsdamentes acélból | AF6VEA 20KA45 295.32D 3 "X 3" X 96 "EzüstSzatén96 "Rozsdamentes acélBecsavar€391.02
ajánlatkérés
ROCKWOOD 290.32D 3 "X 3" X 96 "sarokvédő 3 x 96 hüvelykes öntapadó szatén rozsdamentes acél | AF6VEF 20KA47 290.32D 3 "X 3" X 96 "EzüstSzatén96 "Rozsdamentes acélRagasztóanyag€392.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD 295.32d 3" x 3" x 48 sarokvédő 3 x 48 hüvelykes csavaros hüvelyk szatén rozsdamentes acél
€171.47 /Mértékegység