Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 2374-498 Nyomásérzékelő kapcsoló 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1

ROBERTSHAW 2374-498 Nyomásérzékelő kapcsoló 1-4 Wc

Raktáron
Tétel: AF2RUU Modell: 2374-498Kereszthivatkozás: 6XJU1
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
€47.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásérzékelő kapcsoló
Mélység2-1 / 8 "
Differenciál (WC-ben). 10
Elektromos besorolás5A neminduktív 120-277VAC, 5A neminduktív 28VDC, 1A pilótaüzem
FunkcióÉrzékelje a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást
Magasság4"
Szerelő furatok OC3-3 / 4 In.
Szerelési helyFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 és 190 F között
Nyomásbeállítási tartomány1.0 - 4.0 In. WC
Minta vonal csatlakozószálkás kalász
KapcsolótípusSPDT
típusH VAC/Általános cél
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÜzemi hőm. HatótávolságSzélességÁr
ROBERTSHAW 2374-495 Nyomásérzékelő kapcsoló .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0 2374-4952-1 / 8 "4"-40 és 190 F között3.25 "€57.64
ROBERTSHAW 2374-499 Nyomásérzékelő kapcsoló .05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 - 180 F3 11 / 32 "€69.37
ROBERTSHAW 2374-500 nyomásérzékelő kapcsoló .05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 - 180 F3 11 / 32 "€53.14
ROBERTSHAW 2374-508 Nyomásérzékelő kapcsoló Spdt AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40 - 180 F4.62 "€87.07
ROBERTSHAW 2374-509 Nyomásérzékelő kapcsoló Spdt AF2RVE 6XJV2 2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 - 180 F4.62 "€85.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 2374-498 Nyomásérzékelő kapcsoló 1-4 Wc
€47.73 /Mértékegység