Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIXSON C00012775-4AXXH Csuklópánt sárgaréz | AD6VTN 4AZV4

RIXSON C00012775-4AXXH forgócsuklós sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD6VTN Típus: C00012775-4AXXHKereszthivatkozás: 4AZV4
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
€426.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklópánt
Csapágy típusBronz
színekEzüst
CornersNégyzet
Ajtó vastagsága1.75 "
befejezSzatén króm
hardverBeleértve
Lyukak levélenként3
Kórházi tippNem
Terhelhetőség200 font
AnyagSárgaréz
FelszerelésTeljes Mortise
IrányultságCenter Hung
Pin anyagEdzett acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.07
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8302109030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusLyukak levélenkéntTerhelhetőségIrányultságÁr
RIXSON C00011725L4AXXA Pivot zsanér sárgaréz 180 fokos padló | AD6VRZ 4AZT5 C00011725L4AXXABronz4250 fontBal kéz€652.78
RIXSON C00000117R4AXXA Pivot zsanér sárgaréz 180 fokos teljes felület | AD6VTA 4AZT6 C00000117R4AXXABronz4300 fontJobb kéz€629.72
RIXSON C00000117L4AXXA forgatható zsanér sárgaréz 180 fokos teljes felület | AD6VTB 4AZT7 C00000117L4AXXABronz4300 fontBal kéz€629.72
RIXSON 195R4AXXA forgatható zsanér sárgaréz 180 fokos teljes habarcs | AD6VTC 4AZT8 195R4AXXABronz4450 fontJobb kéz€925.32
RIXSON 195L4AXXA forgatható zsanér sárgaréz 180 fokos teljes habarcs | AD6VTD 4AZT9 195L4AXXABronz4450 fontBal kéz€879.27
RIXSON C00000147R4AXXA csuklópánt sárgaréz jobb kéz 1-3 / 4 | AD6VTE 4AZU1 C00000147R4AXXABronz4600 fontJobb kéz€944.04
RIXSON C00000147L4AXXA forgatható zsanér sárgaréz bal kéz 1-3 / 4 | AD6VTF 4AZU2 C00000147L4AXXABronz4600 fontBal kéz€944.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIXSON C00012775-4AXXH forgócsuklós sárgaréz
€426.39 /Mértékegység