RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Fej feletti rejtett zár | AD6VUN 4AZY9

RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Overhead Concealed Closer

Raktáron
Tétel: AD6VUN Modell: 0608-ABACAKereszthivatkozás: 4AZY9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,209.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezsi rejtve közelebbről
Kar típusaEgyszeres fellépés
színekEzüst
AjtókezelésKéz nélkül
befejezTompa króm
Ház magassága1 11 / 16 "
Ház szélessége12 45 / 64 "
Max. Ajtó magassága96 "
Max. Ajtónyitás90 fok
Max. Ajtó szélessége44 "
FelszerelésSide Jamb és alsó csuklók

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.985
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8302413000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárás típusa (tartsa nyitva)
    • Max. Ajtóvastagság (1-3/4")
    • Max. Ajtó súlya (200 font)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Overhead Concealed Closer
€1,209.18 /Mértékegység