Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RITTAL 4140840 Led rendszerű fény extrudált alumínium Pc-abs | AG3DUZ 32XA46

RITTAL 4140840 LED rendszerű könnyű extrudált alumínium PC-abs

Raktáron
Tétel: AG3DUZ Típus: 4140840Kereszthivatkozás: 32XA46

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,215.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED rendszer fény
Magasság12.92 "
Hossz0.812 "
AnyagExtrudált alumínium, polikarbonát, PC-ABS
Alkategóriavilágítás Kiegészítők
Szélesség20.86 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)59.99
Hajószélesség (cm)8
HS-kód8541402000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
RITTAL 4140820 Led rendszerű fény extrudált alumínium pc pc-abs | AG3DUX 32XA44 41408200.81 "13 "€1,066.63
RITTAL 4140830 Led rendszerű fény extrudált alumínium polikarbonát | AG3DUY 32XA45 41408300.812 "16.92 "€1,147.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 4140840 LED rendszerű könnyű extrudált alumínium PC-abs
€1,215.65 /Mértékegység