RIDGID 68967 Csőfagyasztó egység | AF2WUN 6YJ42

RIDGID 68967 cső szuperfagyasztó egység

Raktáron
Tétel: AF2WUN Típus: 68967Kereszthivatkozás: 6YJ42

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,555.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőfagyasztó egység
Kapacitás1/2 - 2 1/2 "réz, 1/2 - 2" névleges acélcső
Magasság13 "
Hossz21 "
Áramforrás115 V, 1 Ph, 60 Hz
Hűtőközeg típusaÖnálló R-507
SpanLegfeljebb 17 Ft.
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)64.01
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kompresszor (forgatható, hermetikus, alacsony ellennyomás, bemeneti teljesítmény 480W, 4.3 amper, lezárt rotor 25.1 amper)
    • Hűtőközeg-nyomás (PSI) (alacsony oldal 300, magas oldal 500)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 68967 cső szuperfagyasztó egység
€7,555.35 /Mértékegység