Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 56782 kábel belső magja AD7ACG 4CX08

RIDGID 56782 Kábel belső mag

Raktáron
Tétel: AD7ACG Típus: 56782Kereszthivatkozás: 4CX08

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€127.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító kábel
KábeltípusBelső mag
Csatlakozás mérete1.25 "
Vízelvezető vezeték kapacitásának azonosítója1-1 / 4 "- 2"
AnyagAcél
Max. Fuss25 ft.
Darabszám1
Méret5/16 "x 25 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8467990190
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusCsatlakozás méreteMéretÁr
RIDGID 37643 lefolyótisztító kábel 5/8 hüvelyk x 100 láb | AA4RKP 13C597 37643Belső mag5 / 8 "5/8 "x 100 láb.€709.14
RIDGID 58192 lefolyótisztító kábel Hc 5/8 hüvelyk x 100 láb | AB3XNV 1VUX1 58192Üreges5 / 8 "5/8 "x 100 láb.€520.80
RIDGID 62225 lefolyótisztító kábel izzócsavarral, 5/16 hüvelyk x 25 láb Méret | AB3XNX 1VUX3 62225Üreges3 / 4 "5/16 "x 25 láb.€135.59
RIDGID 62235 lefolyótisztító kábel 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4 62235Üreges3 / 4 "5/16 "x 25 láb.€165.08
RIDGID 62250 lefolyótisztító kábel csigával, 3/8 x 35 láb | AB3XNZ 1VUX5 62250ÜregesIzzó Auger3/8 "x 35 láb.€178.14
RIDGID 92470 lefolyótisztító kábel Ic 5/8 hüvelykes x 75 láb | AB3XPH 1VUZ5 92470Belső mag5 / 8 "5/8 "x 75 láb.€664.18
RIDGID 41212 lefolyótisztító kábel Ic 3/4 hüvelykes x 75 láb | AB3XTY 1VXH6 41212Belső mag3 / 4 "3/4 "x 75 láb.€735.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 56782 Kábel belső mag
€127.81 /Mértékegység