Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 33108 összekötőkábel 10 lábos Seesnake (r) | AD9BUW 4PCE7

RIDGID 33108 összekötő kábel 10 láb Seesnake(r)

Raktáron
Tétel: AD9BUW Típus: 33108Kereszthivatkozás: 4PCE7
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
€614.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötő kábel
Kábelcsatlakozás10 Ft
Csatlakozó típusaVízálló, univerzális 3 tűs
Teljes magasság4"
Teljes hossz6"
Teljes szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termék részletek:

A RIDGID 33108 összekötő kábel a SeeSnake microDrain / microReel ellenőrző rendszerrel való használatra készült. A kamera orsóját a SeeSnake kijelzőkkel köti össze. Ezt a kábelt általában csatornákban és vízelvezető rendszerekben használják.

Jellemzők:

  • A RIDGID 33108 összekötő kábel ideális kis átmérőjű lefolyóvizsgálathoz.
  • Ez a könnyen kezelhető kábel valódi hozzáférhetőséget, nagyobb hatékonyságot és csökkentett munkaidőt biztosít.
  • Vízálló univerzális 3 tűs csatlakozódugóval rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
  • Ez a kábel rugalmas és kopásálló műanyagból készült a hosszú élettartam érdekében.
  • Ez a 33108-as összekötő kábel mindössze 1 fontot nyom, és könnyen kezelhető.

Kompatibilis tartozékok:

  • RIDGID SeeSnake Camera orsók: Ezek a kameratekercsek, ha RIDGID összekötő kábellel vannak felszerelve, páratlan teljesítményt nyújtanak a csatorna- és vízelvezető rendszerek problémáinak felkutatásában és diagnosztizálásában.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen hosszú ez a kábel?

V. A RIDGID 33108 összekötő kábel 10 láb hosszú.

K. Mire használható a TruSense technológia a SeeSnake kamerákban?

V. A TruSense technológia előnyös a Seesnake kamerákban, mivel nagy dinamikatartományú képérzékelőt biztosít a szennyvízvezetékek hatékony diagnosztizálásához.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 33108 összekötő kábel 10 láb Seesnake(r)
€614.97 /Mértékegység