Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 29963 csővágó, 1/4 - 1-3/8 hüvelyk vágási kapacitás, rozsdamentes acél | AD6YUY 4CPC2

RIDGID 29963 csővágó, 1/4 - 1-3/8 hüvelyk vágási kapacitás, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD6YUY Típus: 29963Kereszthivatkozás: 4CPC2
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
€101.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő csővágó
Penge anyagMegmunkált acél
test anyagaAlumínium
CutsRozsdamentes acél
Vágási műveletKézikönyv
Vágási kapacitás1/4" to 1-3/8"
Fogantyú kialakításaergonomikus
Teljes hossz6.25 "
PótkerékMfr. E635 / 29973 sz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8203406000
Származási országCN

Termék részletek:

A RIDGID 29963 csővágó gyors, tiszta és pontos módot kínál a rozsdamentes acél csövek vágására anélkül, hogy az anyag károsodását vagy deformációját okozná.

Jellemzők:

  • A RIDGID 29963 csővágó vágási kapacitása 1/4-1-3/8 hüvelyk, rozsdamentes acél csövek vágásához.
  • Belső mechanizmussal rendelkezik, hat egyedi csapággyal a megnövelt sebesség és sima vágás érdekében.
  • Ez a rozsdamentes acél vágó vágókerékkel és csapágyakkal van felszerelve az agyban, hogy csökkentse a légellenállást és sima vágást hozzon létre.
  • Ergonomikus kialakítású, kontúros kerettel az egyszerű igazítás és beállítás érdekében, valamint ergonomikus X-CEL gomb a gyors vágás érdekében.
  • Ez a RIDGID rozsdamentes acél csővágó alumínium konstrukciót kínál a fokozott tartósság és hosszú élettartam érdekében.
  • Ezenkívül kompakt és könnyű kialakítású, így szűk helyeken is használható és könnyű szállítani.

Kompatibilis tartozékok:

  • RIDGID Zárja be a Quarters csővágót: Ezt a tartozékot arra tervezték, hogy segítsen csöveket vágni olyan szűk helyeken, ahol a nagyobb csővágó nem érheti el. Ideális vízvezeték-szerelési, autóipari és HVAC műveletekhez.
  • RIDGID Nem racsnis csőhajlító: Ezt a hajlítót 1-1/4 hüvelyk átmérőjű csövek hajlításához használják. Pontos és következetes hajlítást biztosít vízvezeték-, HVAC- és mechanikai alkalmazásokhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell karbantartani és ápolni egy csővágót?

A.

  • Minden használat után tisztítsa meg a csővágót, és tárolja száraz, biztonságos helyen, hogy jó állapotban maradjon.
  • Rendszeresen ellenőrizze a vágókorongot, hogy nem sérült-e vagy kopott-e, és szükség esetén cserélje ki.
  • A teljesítmény és a hosszú élettartam megőrzése érdekében kenje meg a vágó mozgó részeit.

K. Élesíthetem a csővágó vágókorongját?

V. A legtöbb csővágó vágókorongot cserére tervezték, nem pedig élezésre. Egyes vágókések azonban cserélhető pengével rendelkeznek, amely élesíthető, de ez a vágógép konkrét kialakításától függ.

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaVágási kapacitásTételTeljes hosszPótkerékÁr
RIDGID 31622 állandó lengéscsillapító csővágó, 1/8 - 1-1/8 hüvelyk kapacitás | AA8YKH 1ATH8 31622cink ötvözet1/8" to 1-1/8"Csővágó4.875 "Mfr. Sz. E-4546/33190, gyártó E-3469/33185 sz€66.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 29963 csővágó, 1/4 - 1-3/8 hüvelyk vágási kapacitás, rozsdamentes acél
€101.01 /Mértékegység