Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVCOR T1603-22 R propeller 16 hüvelyk átmérő 22 fokos emelkedés | AC2TTN 2MTX4

REVCOR T1603-22 R propeller 16 hüvelyk átmérőjű, 22 fokos emelkedés

Raktáron
Tétel: AC2TTN Modell: T1603-22 RKereszthivatkozás: 2MTX4
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
€120.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélje ki a propellert, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP2136
CFM @ 0.300-In. SP1815
Max. FORDULAT1725
Min. HP1/4
Kések száma3
Hangmagasság22 fok
Propeller átm.16 "
Propeller AnyagAlumínium
IgényelCserélhető Hex Hub 2A563 vagy 2A564 vagy 2A565
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.603
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)43.43
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPKések számaHangmagasságForgásÁr
REVCOR T1603-22 L propeller 16 hüvelyk átmérő 22 fokos emelkedés | AC3BCW 2RAF7 T1603-22 ​​L21361815322 fokCCW€141.98
REVCOR T1604-20 R propeller 16 hüvelyk átmérőjű 20 fokos emelkedés | AC3BFR 2RAX4 T1604-20 ​​R25192150420 fokCW€132.93
REVCOR T1604-23 R propeller 16 hüvelyk átmérő 23 fokos emelkedés | AC3BFU 2RAX6 T1604-23 ​​R27462391423 fokCW€99.30
REVCOR 606003-SGL propeller 16 hüvelyk átmérő 23 fokos emelkedés | AC3BFV 2RAX7 606003-SGL27462391423 fokCCW€97.51
REVCOR 606004-SGL propeller 16 hüvelyk átmérő 27 fokos emelkedés | AC3BFW 2RAX8 606004-SGL30502729427 fokCW€99.23
REVCOR T1604-27 L propeller 16 hüvelyk átmérő 27 fokos emelkedés | AC3BFX 2RAX9 T1604-27 ​​L30502729427 fokCCW€94.07
REVCOR T1604-33 R propeller 16 hüvelykes átmérő 33 fokos emelkedés | AC3BFY 2RAY1 T1604-33 ​​R34973167433 fokCW€99.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR T1603-22 R propeller 16 hüvelyk átmérőjű, 22 fokos emelkedés
€120.65 /Mértékegység