RESINTECH AF-20-3670 Chrome Removal Cartridge | CT8WTM 44C651

RESINTECH AF-20-3670 króm eltávolító kazetta

Raktáron
Cikkszám: CT8WTM Típus: AF-20-3670Kereszthivatkozás: 44C651

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€265.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatron

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8525
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
RESINTECH AF-10-1052 Savval mosott szénszűrő 10 x 2.5 hüvelykes | CT8WRE 800TC9 AF-10-1052Szénszűrő€30.18
RESINTECH AF-10-1046-BB Savval mosott szénszűrő 10 x 4.5 hüvelykes | CT8WRF 800TD1 AF-10-1046-BBSzénszűrő€76.77
RESINTECH AF-20-1046-BB Savval mosott szénszűrő 20 x 4.5 hüvelykes | CT8WRG 800TD2 AF-20-1046-BBSzénszűrő€174.72
RESINTECH AF-20-1052 Savval mosott szénszűrő 20 x 2.5 hüvelykes | CT8WRH 800TD0 AF-20-1052Szénszűrő€54.32
RESINTECH AF-10-3300-BB lerakódásgátló kazetta | CT8WRJ 44C632 AF-10-3300-BBPatron€295.43
RESINTECH AF-20-3300-BB lerakódásgátló kazetta | CT8WRK 44C633 AF-20-3300-BBPatron€595.78
RESINTECH AF-10-3321 lerakódásgátló kazetta | CT8WRL 44C629 AF-10-3321Patron€116.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RESINTECH AF-20-3670 króm eltávolító kazetta
€265.60 /Mértékegység