Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REOTEMP AA025CF47 Bimetál hőmérő 3 hüvelykes számlap 0 - 250f | AF4ENU 8TU48

REOTEMP AA025CF47 bimetál hőmérő 3 hüvelykes számlap 0-tól 250f-ig

Raktáron
Tétel: AF4ENU Típus: AA025CF47Kereszthivatkozás: 8TU48

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€253.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi tárcsás hőmérő
Pontosság+ /-1%
KorrekciókKülső
ÜgyHermetikusan lezárt
Case MaterialRozsdamentes acél
Tekercs befejezéseSzilikon kitölthető vibrációhoz
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1-1 / 2 "szaniter
Dial Méret3"
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza2.5 "
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fokozatok az 250 fokig
Ablak anyagaÜveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialCsatlakozás helyeDial MéretSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
REOTEMP AA025CF21 bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa -40 - 120f | AF3YKJ 8FCH2 AA025CF21300-as sorozat polírozott rozsdamentes acélVissza3"2.5 "-40 foktól 120 fokig€253.42
REOTEMP AA040CF43 bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0 és 200f | között AF3YKK 8FCH3 AA040CF43Rozsdamentes acélVissza3"4"0 fokozatok az 200 fokig€253.42
REOTEMP AA040CF47 bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0 és 250f | között AF3YKL 8FCH4 AA040CF47Rozsdamentes acélVissza3"4"0 fokozatok az 250 fokig€253.42
REOTEMP AA040CF39 bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0 - 150f | AF3YKM 8FCH5 AA040CF39300-as sorozat polírozott rozsdamentes acélVissza3"4"0 fokozatok az 150 fokig€253.42
REOTEMP AA060CF43 bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0 és 200f | között AF3YKN 8FCH6 AA060CF43Rozsdamentes acélVissza3"6"0 fokozatok az 200 fokig€253.42
REOTEMP AA060CF39 bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0 - 150f | AF3YKX 8FD20 AA060CF39300-as sorozat polírozott rozsdamentes acélVissza3"6"0 fokozatok az 150 fokig€253.42
REOTEMP BB090CF39 bimetál hőmérő 5 hüvelykes tárcsa 0 - 150f | AF3YNK 8FJU7 BB090CF39Rozsdamentes acélVissza5"9"0 fokozatok az 150 fokig€266.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REOTEMP AA025CF47 bimetál hőmérő 3 hüvelykes számlap 0-tól 250f-ig
€253.42 /Mértékegység