MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 82424 Bio SynXtra hajtóműolaj, 100-as fokozat, vödör 5 gallon űrtartalom | AF9ZEL 30WL39

RENEWABLE LUBRICANTS 82424 Bio SynXtra hajtóműolaj, 100-as fokozat, vödör 5 gallon kapacitás

Raktáron
Tétel: AF9ZEL Típus: 82424Kereszthivatkozás: 30WL39

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€519.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtóműolaj
BázisTermészetes észter, bio-szintetikus
AlapolajFélszintetikus
színekSárga
Konténer mérete5 gal.
konténer típusvödör
gyulladáspont275 fok C
Négygolyós viselet0.3mm
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésUSDA BioPreferred kijelölt
ISO viszkozitás fokozat100
Kenőanyag NSF besorolásNem értékelt
Max. Működési hőmérséklet527 fok F
Min. Működési hőmérséklet-36 fok F
Dermedéspontú-38 C fok
SAE fokozatNem Meghatározott
Méret5 gal.
Fajsúly0.91
Temp. Hatótávolság-36 foktól 527 fokig F
Viszkozitás @ 100 ° C15.8 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C94.6 cSt
Viszkozitási index179

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód2710193040

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusMin. Működési hőmérsékletMéretTemp. HatótávolságÁr
MEGÚJULÓ KENŐANYAGOK 82404 Bio SynXtra hajtóműolaj, 46-os fokozat, 5 gallonos vödör űrtartalom | AF9ZEJ 30WL37 824045 gal.vödör-49 fok F5 gal.-49 foktól 491 fokig F€420.41
MEGÚJULÓ KENŐANYAGOK 82406 Bio SynXtra hajtóműolaj, 46-os fokozat, dob 55 gallon kapacitás | AF9ZEK 30WL38 8240655 gal.Dob-49 fok F55 gal.-49 foktól 491 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULÓ KENŐANYAGOK 82426 Bio SynXtra hajtóműolaj, 100-as fokozat, 55 gallonos dob kapacitása | AF9ZEM 30WL40 8242655 gal.Dob-36 fok F55 gal.-36 foktól 527 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 82474 Bio SynXtra hajtóműolaj, 680-as fokozat, vödör 5 gallon űrtartalom | AF9ZEN 30WL41 824745 gal.vödör-13 fok F5 gal.-13 foktól 554 fokig F€734.82
MEGÚJULÓ KENŐANYAGOK 82476 Bio SynXtra hajtóműolaj, 680-as fokozat, dob 55 gallon kapacitás | AF9ZEP 30WL42 8247655 gal.Dob-13 fok F55 gal.-13 foktól 554 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 82484 Bio SynXtra hajtóműolaj, 1000-es fokozat, Vödör 5 gallon űrtartalom | AF9ZEQ 30WL43 824845 gal.vödör-13 fok F5 gal.-13 foktól 554 fokig F€668.74
MEGÚJULÓ KENŐANYAGOK 82486 Bio SynXtra hajtóműolaj, 1000-es fokozat, 55 gallonos dob kapacitása | AF9ZER 30WL44 8248655 gal.Dob-13 fok F55 gal.-13 foktól 554 fokig F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 82424 Bio SynXtra hajtóműolaj, 100-as fokozat, vödör 5 gallon kapacitás
€519.62 /Mértékegység