Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RENEWABLE LUBRICANTS 81303 Hydraulic Oil, Vegetable Oil, 1 Gal, Jug, Iso Viscosity Grade 32, Sae Grade 5W-20 | CT8WMR 4JPU1

RENEWABLE LUBRICANTS 81303 Hydraulic Oil, Vegetable Oil, 1 Gal, Jug, Iso Viscosity Grade 32, Sae Grade 5W-20

Raktáron
Tétel: CT8WMR Típus: 81303Cross Ref: 4JPU1
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
€119.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.708
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellBázisKonténer méreteMin. Működési hőmérsékletMéretTemp. HatótávolságÁr
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 80827 Bio Fleet hidraulikafolyadék, 32-es fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCP 30WK85 80827Természetes észter275 gal.-31 fok F275 gal.-31 foktól 449 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 80837 Bio Fleet hidraulikafolyadék, 46-os fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCQ 30WK86 80837Természetes észter275 gal.-27 fok F275 gal.-27 foktól 464 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 80847 Bio Fleet hidraulikafolyadék, 68-as fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCR 30WK87 80847Természetes észter275 gal.-22 fok F275 gal.-22 foktól 478 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81007 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 32-es fokozat, 330 gallon, gallononként | AF9ZCT 30WK88 81007Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-40 fok F275 gal.-40 foktól 456 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81017 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 46-os fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCU 30WK89 81017Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-40 fok F275 gal.-40 foktól 469 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81027 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 68-as fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCV 30WK90 81027Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-38 fok F275 gal.-38 foktól 525 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81037 Bio Ultimax 1000 hidraulikafolyadék, 100-as fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCW 30WK91 81037Természetes észter, bio-szintetikus275 gal.-29 fok F275 gal.-29 foktól 536 fokig F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81303 Hydraulic Oil, Vegetable Oil, 1 Gal, Jug, Iso Viscosity Grade 32, Sae Grade 5W-20
€119.16 /Mértékegység