Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 70607 fedélzeti súrolófej narancssárga 3 x 12 | AF6DZM 9YF58

REMCO 70607 Deck súrolófej narancssárga 3 x 12

Raktáron
Tétel: AF6DZM Típus: 70607Kereszthivatkozás: 9YF58

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€86.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedélradír fej
SavállóIgen
Sörte színűnarancs
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza12 "
Ecset szélessége3"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaPoliészter
Kezelje a színtnarancs
Teljes hossz12 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9603908030
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűEcset szélességeKezelje a színtTételVágás hosszaÁr
REMCO 70608 fedélzet súrolófej merevsége 3 x 12 hüvelyk lila | AA8JZR 18G886 70608Lila3"LilaFedélradír fej1.75 "€86.99
REMCO 70602 Deck súrolófej polipropilén 3 x 12 zöld | AC7WXN 38Y631 70602Zöld3"ZöldFedélradír fej1.75 "€86.99
REMCO 70603 Fedél súrolófej polipropilén 3 x 12 kék | AC7WXP 38Y632 70603Kék3"KékFedélradír fej1.75 "€86.99
REMCO 70604 Fedél súrolófej polipropilén 3 x 12 piros | AC7WXQ 38Y633 70604Piros3"PirosFedélradír fej1.75 "€86.99
REMCO 70605 Deck súrolófej polipropilén 2 x 12 sárga | AC7WXR 38Y634 70605fehér2"fehérFedélradír fej1.75 "€86.99
REMCO 70606 Deck súrolófej polipropilén 3 x 12 sárga | AC7WXT 38Y635 70606Sárga3"SárgaFedélradír fej1.75 "€86.99
REMCO 70609 fedélzeti súrolófej 3 x 12 hüvelykes fekete | AF4FDZ 8UPK7 70609Fekete3"FeketeFedélradír fej3.5 "€86.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 70607 Deck súrolófej narancssárga 3 x 12
€86.99 /Mértékegység