Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 69608 padkaparó 8-1/2 x 5 hüvelyk lila | AA8JYP 18G806

REMCO 69608 Padkaparó 8-1/2 x 5 hüvelyk lila

Raktáron
Tétel: AA8JYP Típus: 69608Kereszthivatkozás: 18G806

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€27.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadkaparó
színekLila
DesignEgy darab, fröccsöntött
Hossz5"
Anyagpolipropilén
Fém detektálhatóNem
Teljes hossz5"
Teljes szélesség8.5 "
StílusAutoklávozható
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód3924104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekDesignHosszTeljes hosszStílusÁr
REMCO 69602 asztalkaparó polipropilén zöld 8 1/2 x 5 hüvelykes | AC3VLY 2WMG1 69602Zöld1 darabból5"5"Merev, nem koptató, vegyszerálló€27.58
REMCO 69603 asztalkaparó polipropilén kék 8 1/2 x 5 hüvelykes | AC3VLZ 2WMG2 69603Kék1 darabból5"5"Merev, nem koptató, vegyszerálló€27.58
REMCO 69604 asztalkaparó polipropilén piros 8 1/2 x 5 hüvelykes | AC3VMA 2WMG3 69604Piros1 darabból5"5"Merev, nem koptató, vegyszerálló€27.58
REMCO 69605 asztalkaparó polipropilén fehér 8 1/2 x 5 hüvelykes | AC3VMB 2WMG4 69605fehér1 darabból5"5"Merev, nem koptató, vegyszerálló€27.58
REMCO 69606 padkaparó polipropilén sárga 8 1/2 x 5 hüvelykes | AC3VMC 2WMG5 69606Sárga1 darabból5"5"Merev, nem koptató, vegyszerálló€27.58
REMCO 69607 asztalkaparó polipropilén 8-1/2 x 5 hüvelyk narancssárga | AE7CET 5WUJ5 69607narancsEgy darab5"5"Merev, nem koptató, vegyszerálló€27.58
REMCO 69601 asztalkaparó 8-1/2 hüvelyk hosszú rózsaszín | AF9PBJ 30PC69 69601Rózsaszín1 darabból3"3"Merev, nem koptató, vegyszerálló€27.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 69608 Padkaparó 8-1/2 x 5 hüvelyk lila
€27.58 /Mértékegység