Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 5380-50-2 Csőkefe, Zöld, merev polipropilén, 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUR 38Y542

REMCO 5380-50-2 csőkefe zöld merev polipropilén 2 x 5-3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC7WUR Modell: 5380-50-2Kereszthivatkozás: 38Y542
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
€48.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe fogantyú nélkül
SavállóIgen
Sörte színűZöld
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza5.25 "
Ecset szélessége2"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtZöld
Teljes hossz5.75 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 5380-50-3 csőkefe kék merev polipropilén 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUT 38Y543 5380-50-3KékKék€48.52
REMCO 5380-50-4 Csőkefe Piros merev polipropilén 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUU 38Y544 5380-50-4PirosPiros€48.52
REMCO 5380-50-5 csőkefe fehér merev polipropilén 2 x 5-3/4 hüvelykes | AC7WUV 38Y545 5380-50-5fehérfehér€48.52
REMCO 5380-50-6 csőkefe sárga merev polipropilén 2 x 5-3/4 hüvelykes | AC7WUW 38Y546 5380-50-6SárgaSárga€48.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 5380-50-2 csőkefe zöld merev polipropilén 2 x 5-3/4 hüvelykes
€48.52 /Mértékegység