Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 42373 Utility Brush Blue 10-1/2 In | AF6AUU 9UEA9

REMCO 42373 Haszonkefe, kék 10-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6AUU Típus: 42373Kereszthivatkozás: 9UEA9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€13.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTálkefe
SavállóIgen
Sörte színűKék
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza10.5 "
Ecset szélessége1"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kezelje a színtKék
Fogantyúhossz8"
Fogantyúpolipropilén
Teljes hossz10.5 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 42377 mosogatókefe narancssárga poliészter 10-1/2 hüvelykes | AA8JZT 18G888 42377narancsnarancs€13.12
REMCO 42376 Utility Brush Sárga 10-1/2 In | AF4CLZ 8PN31 42376SárgaSárga€13.12
REMCO 42372 Utility Brush Green 10-1/2 In | AF4EKW 8TR46 42372ZöldZöld€13.12
REMCO 42375 kefe fehér 10-1/2 hüvelykes | AF4KUQ 8ZEU7 42375fehérfehér€13.12
REMCO 42374 Utility Brush Red 10-1/2 In | AF4ZJV 9RZC9 42374PirosPiros€13.12
REMCO 42371 mosogatókefe, kaparó él, közepes, 11 hüvelykes méretű, PP/PBT, rózsaszín | CM7QYW 42371--€8.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 42373 Haszonkefe, kék 10-1/2 hüvelykes
€13.12 /Mértékegység