Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 38924 nagy kézmosó kefe 3 x 8 piros | AF4NVJ 9DVA7

REMCO 38924 Nagy kézi súrolókefe 3 x 8 piros

Raktáron
Tétel: AF4NVJ Típus: 38924Kereszthivatkozás: 9DVA7
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
€54.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy kézi súroló kefe
SavállóIgen
Sörte színűPiros
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza8"
Ecset szélessége3"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaPoliészter
Kezelje a színtPiros
Fogantyúhossz9.5 "
Fogantyúpolipropilén
Teljes hossz8"
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 38922 Nagy kézi súrolókefe 3 x 8 zöld | AF3XDR 8DZ64 38922ZöldZöld€55.15
REMCO 38925 Nagyméretű kézmosó kefe 3 x 8 fehér | AF3XDT 8DZ65 38925fehérfehér€55.15
REMCO 38926 nagy kézi súrolókefe 3 x 8 sárga | AF4FPK 8UWF1 38926SárgaSárga€54.60
REMCO 38923 nagy kézi súroló kefe 3 x 8 kék | AF4MWZ 9CNJ5 38923KékKék€54.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 38924 Nagy kézi súrolókefe 3 x 8 piros
€54.60 /Mértékegység