Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 38922 Nagy kézi súrolókefe 3 x 8 zöld | AF3XDR 8DZ64

REMCO 38922 Nagy kézi súrolókefe 3 x 8 zöld

Raktáron
Tétel: AF3XDR Típus: 38922Kereszthivatkozás: 8DZ64
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
€55.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy kézi súroló kefe
SavállóIgen
Sörte színűZöld
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza8"
Ecset szélessége3"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaPoliészter
Kezelje a színtZöld
Fogantyúhossz9.5 "
Fogantyúpolipropilén
Teljes hossz8"
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 38925 Nagyméretű kézmosó kefe 3 x 8 fehér | AF3XDT 8DZ65 38925fehérfehér€55.15
REMCO 38926 nagy kézi súrolókefe 3 x 8 sárga | AF4FPK 8UWF1 38926SárgaSárga€54.60
REMCO 38923 nagy kézi súroló kefe 3 x 8 kék | AF4MWZ 9CNJ5 38923KékKék€54.60
REMCO 38924 nagy kézmosó kefe 3 x 8 piros | AF4NVJ 9DVA7 38924PirosPiros€54.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 38922 Nagy kézi súrolókefe 3 x 8 zöld
€55.15 /Mértékegység