Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 35872 bozótkefe 2w x 7l hüvelyk zöld | AF4TLG 9JE93

REMCO 35872 Súrolókefe 2w x 7l hüvelyk zöld

Raktáron
Tétel: AF4TLG Típus: 35872Kereszthivatkozás: 9JE93
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
€25.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSikálókefe
SavállóIgen
Sörte színűZöld
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza2"
Ecset szélessége7"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaPoliészter
Kezelje a színtZöld
Fogantyúhossz6.5 "
Fogantyúpolipropilén
Teljes hossz7"
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 35874 bozótkefe 2w x 7l hüvelyk piros | AF3VRB 8DKN7 35874PirosPiros€25.83
REMCO 35875 Súrolókefe 2 x 7 hüvelyk fehér | AF3XDQ 8DZ61 35875fehérfehér€25.83
REMCO 35873 súrolókefe 2 x 7 hüvelykes kék | AF4EMT 8TT82 35873KékKék€25.83
REMCO 35876 bozótkefe 2w x 7l hüvelyk sárga | AF4WHM 9MDX3 35876SárgaSárga€25.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 35872 Súrolókefe 2w x 7l hüvelyk zöld
€25.83 /Mértékegység