REMCO 31783/6053 tolóseprű fogantyúval Polipropilén sörték/blokk | AD3GUB 3ZDX8

REMCO 31783/6053 tolóseprű fogantyúval polipropilén sörték/blokk

Raktáron
Tétel: AD3GUB Modell: 31783/6053Kereszthivatkozás: 3ZDX8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€123.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja a seprűt fogantyúval
SavállóIgen
Blokk anyagpolipropilén
Blokk mérete2 "x 16"
Sörte színűKék
Sörték anyagapolipropilén
Seprű alkalmazásBármilyen felület
Seprű csatlakozás típusaEurópai szál
Seprű fokozatKönnyű
Seprű nyél átmérője1 5 / 16 "
Seprű fogantyú hossza53 "
Seprű fogantyú anyagaÜveggyapot
Seprűfogantyú anyagapolipropilén
Színkódoló rendszerIgen
Kezelje a színtfehér
Vágás hossza2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód9603908050
Származási országDK

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 31783/6053 tolóseprű fogantyúval polipropilén sörték/blokk
€123.50 /Mértékegység