Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 31743 kombinált padlóseprű 16 hüvelykes kék | AF3QGQ 8AWC0

REMCO 31743 Kombinált padlóseprű, 16 hüvelykes kék

Raktáron
Tétel: AF3QGQ Típus: 31743Kereszthivatkozás: 8AWC0

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€88.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCombo padlóseprű
SavállóIgen
Blokk anyagpolipropilén
Blokk mérete16 "x 2"
Sörte színűKék
Sörték anyagaPoliészter
Seprű alkalmazásBármilyen felület
Seprű csatlakozás típusaEurópai szál
Seprű fokozatNehéz szolgálat
Színkódoló rendszerIgen
Teljes hossz2"
Vágás hossza2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9603908040
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellBlokk méreteSörte színűÁr
REMCO 31749 kombinált padlóseprű 16 x 2 fekete | AA8JZK 18G872 3174916 "x 2"Fekete€88.41
REMCO 31748 kombinált padlóseprű 2 x 16 lila | AA8JZL 18G873 3174816 "x 2"Lila€88.41
REMCO 31744 kombinált padlóseprű piros 2 hüvelykes | AF4LFT 9AAW5 3174416 "Piros€88.41
REMCO 31742 kombinált padlóseprű zöld 2 hüvelykes | AF4TZL 9K635 3174216 "Zöld€88.41
REMCO 31745 kombinált padlóseprű fehér 2 hüvelykes | AF6AMT 9UCC3 3174516 "fehér€88.41
REMCO 31746 Kombinált padlóseprű Sárga 2 In | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Sárga€88.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 31743 Kombinált padlóseprű, 16 hüvelykes kék
€88.41 /Mértékegység