Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REICHERT 137528L0 nagy pontosságú refraktométer 2 | AA7MAJ 16D190

REICHERT 137528L0 nagy pontosságú refraktométer 2

Raktáron
Tétel: AA7MAJ Modell: 137528L0Kereszthivatkozás: 16D190
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
€435.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnalóg refraktométer, nagy pontosságú
Pontosság2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KI
Automatikus hőmérséklet-kompenzációY
Átmérő1.5
FunkcióBor koncentráció, szilárd anyagok
Magasság1.5
Hossz9.7
Választék0-200 Oe, 0-45 Brix, 0-40 KI
Felbontás2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KI
típusAlog kézikönyv
Szélesség1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9027508015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságFunkcióTételVálasztékFelbontástípusÁr
REICHERT 137584L0 Refraktométer Hűtőfolyadék/akkumulátor | AF4DYG 8TLK5 137584L01.0 ° FAz etilén-glikol és a propilén-glikol fagyáspontjai, az etilén-glikol és a propilén-glikol koncentrációja, az akkumulátor elektrolitjának fajsúlya és töltöttségi szintjeAnalóg refraktométer, nagy pontosságú+32 - -60 F etilén-glikol, +32 - -60 F propilén-glikol, 0-70 etilén-glikol, 0-63 propilén-glikol, 1.100-1.400 elektrolit specifikus gravitáció1.3330-1.4048Hűtőfolyadék / akkumulátor (F fok)€467.29
REICHERT 13960000 digitális refraktométer, automatikus, automatikus hőmérséklet-kiegyenlítés, tartós tárolótok | CT8WJC 16D197 13960000--Digitális refraktométer---€4,179.82
REICHERT 13962000 digitális refraktométer, automatikus, automatikus hőmérséklet-kiegyenlítés, tartós tárolótok, 2 év | CT8WJD 16D198 13962000--Digitális refraktométer---€4,895.65
REICHERT 13940021 Digitális refraktométer, Klinika | CT8WJE 39EA92 13940021--Digitális refraktométer---€1,104.68
REICHERT 13950000 digitális refraktométer, digitális kézi, 0%-tól 95%-ig Brix-tartomány, automatikus hőmérséklet-kompenzáció | CT8WJF 8RTH2 13950000--Digitális refraktométer---€3,825.78
REICHERT 13940020 Digitális refraktométer, kézi, 0% és 25.8% közötti tartomány, automatikus hőmérséklet-kompenzáció | CT8WJG 52HX96 13940020--Digitális refraktométer---€791.17
REICHERT 13940023 Digitális refraktométer, kézi, 0% és 82% közötti tartomány, automatikus hőmérséklet-kompenzáció | CT8WJH 52HX98 13940023--Digitális refraktométer---€823.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REICHERT 137528L0 nagy pontosságú refraktométer 2
€435.12 /Mértékegység