Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REGAL 027809AS kézi csap, M24 x 3 méret, D8 határérték, 4 fuvola, csatlakozó, metrikus, fényes

Raktáron
Tétel: AH9CMT Típus: 027809ASKereszthivatkozás: 39TA89
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
€194.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
Dimenzió típusaMetric
befejezFényes
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz4 29 / 32 "
Shank Dia.19.30mm
Koppintson a Stílus elemreEgyenes furulya (kéz)
MenetirányJobb kéz
Menet hossza56.35mm
MenetméretM24-3.00
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4208
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)11.75
Hajószélesség (cm)3.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: D8

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REGAL 027401AS kézi csap, M3.5 x 0.6 méretű, 3 fuvola, dugó, +,127 mm, fényes | CN6LHV 027401AS€18.06
ajánlatkérés
REGAL 027409AS kézi csap, M4 x 0.7 méretű, 4 fuvola, dugó, +,127 mm, fényes | CN6LKL 027409AS€18.06
ajánlatkérés
REGAL 027417AS kézi csap, M4.5 x 0.75 méretű, 4 fuvola, dugó, +,127 mm, fényes | CN6LMC 027417AS€18.06
ajánlatkérés
REGAL 027425AS Kézicsap, M5 x .8 Méret, 4 Fuvola, Dugó, +.127mm, Fényes | CN6LNU 027425AS€18.27
ajánlatkérés
REGAL 027433AS Kézicsap, M6 x 1 Méret, 4 Fuvola, Dugó, +.127mm, Fényes | CN6LQK 027433AS€10.08
ajánlatkérés
REGAL 027449AS kézi csap, M7 x 1 méret, 4 fuvola, dugó, +,127 mm, fényes | CN6LTK 027449AS€14.89
ajánlatkérés
REGAL 027457AS Hand Tap, M8 x 1.25 Size, 4 Flutes, Plug, +.127mm, Bright | CN6LVB 027457AS€11.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REGAL 027809AS kézi csap, M24 x 3 méret, D8 határérték, 4 fuvola, csatlakozó, metrikus, fényes
€194.60 /Mértékegység