Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REGAL 027234AS hosszabbító kézi csap, M6 x 1 méret, 6 hüvelyk hosszúság, D5 határérték, 4 fuvola, alsó 255 szár | AH9CMR 39TA88

REGAL 027234AS hosszabbító kézi csap, M6 x 1 méretű, 6 hüvelykes hosszúság, D5 határérték, 4 fuvola, alsó 255 szár

Raktáron
Tétel: AH9CMR Típus: 027234ASKereszthivatkozás: 39TA88
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
€89.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító kézi csap
Dimenzió típusaMetric
befejezFényes
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz152.4mm
Shank Dia.6.48mm
Koppintson a Stílus elemreKiterjesztés
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25.4mm
MenetméretM6 x 1
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: D5

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REGAL 027202AS Hosszabbító kézi csap, M3.5 x 0.6 méretű, 6 hüvelyk hosszúság, D4 határérték, 3 fuvola, alsó ,141 szár | CN6KCE 027202AS€37.70
ajánlatkérés
REGAL 027210AS hosszabbító kézi csap, M4 x 0.7 méret, 6 hüvelyk hosszúság, D4 határérték, 4 fuvola, alsó 168 szár | CN6KDW 027210AS€37.70
ajánlatkérés
REGAL 027218AS Hosszabbító kézi csap, M4.5 x 0.75 méret, 6 hüvelyk hosszúság, D4 korlát, 4 fuvola, alsó .194 szár | CN6KFY 027218AS€38.83
ajánlatkérés
REGAL 027226AS Hosszabbító kézi csap, M5 x 0.8 méret, 6 hüvelyk hosszúság, D4 határérték, 4 fuvola, alsó 194 szár | CN6KJA 027226AS€38.83
ajánlatkérés
REGAL 027250AS hosszabbító kézi csap, M7 x 1 méretű, 6 hüvelyk hosszú, D5 határérték, 4 fuvola, alsó, fényes | CN6KNM 027250AS€39.19
ajánlatkérés
REGAL 027259AS Hosszabbító kézi csap, M8 x 1.25 méret, 6 hüvelyk hosszúság, D5 korlát, 4 fuvola, alsó, fényes | CN6KQE 027259AS€39.19
ajánlatkérés
REGAL 027268AS Hosszabbító kézi csap, M10 x 1.5 méretű, 6 hüvelykes hosszúság, D6 határérték, 4 fuvola, alsó, fényes | CN6KTH 027268AS€41.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REGAL 027234AS hosszabbító kézi csap, M6 x 1 méretű, 6 hüvelykes hosszúság, D5 határérték, 4 fuvola, alsó 255 szár
€89.49 /Mértékegység