Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REGAL 013033AS25 Spirálvégű csapszeg 7/8-9 TiN 3 hornyok | AH9CLY 39TA71

REGAL 013033AS25 Spiral Point Tap Plug 7/8-9 TiN 3 Flutes

Raktáron
Tétel: AH9CLY Típus: 013033AS25Kereszthivatkozás: 39TA71
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
€326.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezÓn
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz4 11 / 16 "
Shank Dia.0.697 "
Koppintson a Stílus elemreSpirálpont
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 7 / 32 "
Menetméret7 / 8 "-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.371
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)3.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H4

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
REGAL 008122AS Spirál hegyes menetfúró, #5-40 NC, H7 Limit, 2 fuvola, dugós | CN4FCL 008122ASSpirálpont csap-
ajánlatkérés
REGAL 008603AS Spirálhegyű menetfúró, 3/4-10 NC, +.005 Spirálhegy, H11 határérték, 3 fuvola, dugó | CN4PAB 008603ASSpirálpont csap-
ajánlatkérés
REGAL 011002AS spirálhegyű menetfúró, #2-56 NC, H4 határérték, 2 fuvola, dugó | CN4XHL 011002ASSpirálpont csap-
ajánlatkérés
REGAL 011004AS Spirál hegyes menetfúró, #2-56 NC, H7 Limit, 2 fuvola, dugó | CN4XHM 011004ASSpirálpont csap-
ajánlatkérés
REGAL 011011AS spirálhegyű menetfúró, #4-40 NC, H4 határérték, 2 fuvola, dugó | CN4XHU 011011ASSpirálpont csap-
ajánlatkérés
REGAL 011013AS Spirál hegyes menetfúró, #4-40 NC, H6 határérték, 2 fuvola, dugó | CN4XHW 011013ASSpirálpont csap-
ajánlatkérés
REGAL 011014AS spirálhegyű menetfúró, #4-40 NC, H8 határérték, 2 fuvola, dugó | CN4XHX 011014ASSpirálpont csap-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REGAL 013033AS25 Spiral Point Tap Plug 7/8-9 TiN 3 Flutes
€326.16 /Mértékegység