Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REESE 700711142 Rögzítőhúzó csap / retesz | AC2ZUN 2PJ94

REESE 700711142 Kapcsoló húzócsap/retesz

Raktáron
Tétel: AC2ZUN Típus: 700711142Kereszthivatkozás: 2PJ94

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza ki a csapot
Átmérő5 / 8 "
befejezFényes cink
Hole Dia.5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318290000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 700711142 Kapcsoló húzócsap/retesz
€19.99 /Mértékegység