REESE 213301142 Vonórúd 12000 Lb Kapacitás Hosszúság 8 1/4 In | AB4GFL 1XUA3

REESE 213301142 Vonórúd 12000 Lb Kapacitás Hosszúság 8 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4GFL Típus: 213301142Kereszthivatkozás: 1XUA3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDöntősáv
Kapacitás GVW12,000 font
OsztályIII., IV
Hossz8.25 "
Szárméret2 x 2 "
Nyelvkapacitás (font)1200
Típus (osztály)III / IV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.03
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8301105000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Gömblyuk mérete (hüvelyk) (1-1 / 4)
    • Csepp (2)
    • Illik Ball Dia. (In.) (2-5 / 16)
    • Rise (1)
    • Trailer Ball Dia. (In.) (1-1 / 4)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
REESE 213311142 Vonórúd 12000 Lb Hosszúság 9 1/4 In | AB4GFM 1XUA4 2133111429.25 "€130.24
REESE 213321142 Vonórúd 12000 Lb Hosszúság 10 1/4 In | AB4GFN 1XUA5 21332114210.25 "€172.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 213301142 Vonórúd 12000 Lb Kapacitás Hosszúság 8 1/4 hüvelyk
€133.74 /Mértékegység