REELCRAFT S601027-40 Hose, Inner Diameter 1 Inch, 250 Psi, Hose Length 40 Feet | BT7WYK

REELCRAFT S601027-40 tömlő, belső átmérő 1 hüvelyk, 250 psi, tömlő hossza 40 láb

Tétel: BT7WYK Modell: S601027-40
€328.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
Végszerelés 13/4 "NPT (M)
Végszerelés 21 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1"
Tömlő hossza40 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő típusa Levegő / víz
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás250 PSI
Súly17.7 lbs.

Termék részletek:

,A Reelcraft alacsony nyomású PVC nylon fonatos tömlője levegős vagy vízi alkalmazásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket; a táblázatban feltüntetett maximális nyomásérték 70 °F,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601027-40 tömlő, belső átmérő 1 hüvelyk, 250 psi, tömlő hossza 40 láb
€328.25 /Mértékegység