Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT S270109 1 tömlőgörgő vezető 1/2–3/4 id tömlőhöz | AD8ETH 4JNC3

REELCRAFT S270109 1 tömlőgörgő vezető 1/2–3/4 id tömlőhöz

Raktáron
Tétel: AD8ETH Típus: S270109 1Kereszthivatkozás: 4JNC3
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
€274.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőhenger útmutató
AlapanyagAcél
Mélység1-1 / 4 "
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)2
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)0.9
Hossz12 "
Henger anyagUHMU
típusNégyszögletes
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.86
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termék részletek:

    • Névleges tömlőazonosító (in.) (1/2-3/4)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagMélységHosszHenger anyagtípusSzélességÁr
REELCRAFT HR1145 1 tömlőgörgő vezető 3/8–1/2 belső tömlőhöz | AD8ETF 4JNC1 HR1145 1Alumínium1-1 / 8 "3.75 "NejlonNégyszögletes2.75 "€94.94
REELCRAFT 600168 1 tömlőgörgő vezető 1/2 – 3/4 átmérőjű tömlőhöz | AD8ETG 4JNC2 600168 1Alumínium3 / 4 "5.125 "DelrinNégyzet5.125 "€175.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S270109 1 tömlőgörgő vezető 1/2–3/4 id tömlőhöz
€274.77 /Mértékegység