REELCRAFT HD76075 OMP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 2600 psi, tömlő hossza 75 láb

Cikkszám: BT7FZB Típus: HD76075 OMP
€1,552.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér3/8 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő kívül Dia.0.69 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés1/2 "NPT (F)
Nyomás2600 psi
Súly75 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft HD70000 sorozatú tömlőtekercsei nagy teherbírású alapkialakítással, teljesen acél szerkezettel és ráégett porszórt bevonattal rendelkeznek, így masszív, korrózióálló terméket állítanak elő. Az újonnan áttervezett reteszelő mechanizmus hosszabb élettartamot biztosít a reteszelemek számára. Az egyrészes vezetőgörgős kialakítás és a rozsdamentes acél csapok nagyobb szilárdságot és könnyebb szervizelhetőséget biztosítanak. A kiváló minőségű, fröccsöntött alumínium agy és a két tömített golyóscsapágy egyenletesebb orsóforgást és egyszerűbb működést biztosít., , ,Komakt kialakítás – Az orsók 25%-kal kisebbek, mint a nagy teherbírású 80000-es sorozatú orsóink., ,Vezetőgörgők – A az egyrészes kialakítás és a rozsdamentes acél csapok nagyobb szilárdságot és könnyebb szervizelhetőséget biztosítanak., ,Könnyű kezelhetőség – A kiváló minőségű, öntött alumínium agy és két tömített golyóscsapágy egyenletesebb orsóforgást és könnyebb kezelhetőséget biztosít., ,Made in USA , , ,*Az orsót felső szélállásban szállítjuk. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,

Termékváltozatok

TermékekModellTételtömlőTömlő véget érMax. HőmérsékletFelszerelésKivezetésNyomásTömítés típusaÁr
REELCRAFT PWD76005 OHP mosótömlő orsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 5000 Psi, tömlő hossza 75 láb | BT6PRB PWD76005 OHPTömlődob-------€1,188.75
ajánlatkérés
REELCRAFT PWD76075 OHP mosótömlő orsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlő hossza 75 láb | BT6PRD PWD76075 OHPTömlődob-------€1,539.49
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74000 OHP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7FYJ HD74000 OHPTömlődobNem-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74075 OHP tömlőtekercs, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 75 láb | BT7FYL HD74075 OHPTömlődobIgen1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,397.84
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74050 OHP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7FYM HD74050 OHPTömlődobIgen1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,302.15
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74005 OHP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 100 láb | BT7FYN HD74005 OHPTömlődobNem-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,188.75
ajánlatkérés
REELCRAFT HD76000 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 70 láb | BT7FYP HD76000 OLPTömlődobNem-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 Psi-€787.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT HD76075 OMP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 2600 psi, tömlő hossza 75 láb
€1,552.32 /Mértékegység