REED INSTRUMENTS SD-8205 rezgésmérő/adatkezelő LCD USB/RS232 | AH6WGE 36JH27

REED INSTRUMENTS SD-8205 vibrációmérő/adatkezelő LCD USB/RS232

Tétel: AH6WGE Modell: SD-8205Kereszthivatkozás: 36JH27

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgésmérő / adatgyűjtő
Pontosság+/- (5% + 2 számjegy)
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus(6) AA
Kalibrációs tanúsítványNem
kijelzőLCD
FelületUSB / RS232
Sebesség0.5 - 199.9 mm / s, 0.05 - 19.99 cm / s, 0.02 - 7.87 in / s

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1113
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)25.15
Származási országTW

Termék részletek:

    • Gyorsulási tartomány: 0.5 - 199.9 m / s2, 0.05 - 20.39 g, 2 - 656 láb / s2
    • Különleges jellemzők: RMS, csúcstartás és max/min rekord, metrikus vagy angolszász mértékegységek

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS SD-8205 vibrációmérő/adatkezelő LCD USB/RS232